詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CS-22

品名 : 1000kg マルチクレーン(低床型/3段階調整式

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SMC10050
用途 ・車輌、農作業機械、工作機械、コンベアーライン等のメンテナス作業
・車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業
能力 W1:1000kg、W2:750kg、W3:500kg
(つり位置により変わります)
アーム長 1140mm、1265mm、1390mm
(3段階調節式)
揚高 2340mm
脚の開き 内寸:760mm
外寸:955mm
脚高さ 80mm
折りたたみサイズ 605×950×1585mm 本体重量 100kg
材質 構造用鋼 仕上げ 焼付塗装
低床型
油圧式
クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適
軽量・低床タイプで移動・持ち運びに便利
アームの上下移動は油圧式で、アーム長さは3段階調節式
コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能です。
折りたたんで保管できます。
※商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

202,000 円(税抜)/ 222,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0300ページ 1712ページ
バリエーション一覧
EA993CS-21 500kg マルチクレーン(低床型/3段階調整式
EA993CS-22 1000kg マルチクレーン(低床型/3段階調整式
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top