品番 : EA995AD-265
品名 : 300x450mm 規格ポリ袋(透明/15号/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | L-15 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 15号 | サイズ | 300×450mm |
| 厚み | 0.03mm | 材質 | LLDPE |
| 入数 | 100枚 | 耐冷温度 | -30℃ |
| マチなし | |||
| 透明 | |||
| ※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

