品番 : EA995AD-41
品名 : 30L ごみ袋(透明/30枚)
仕様
| メーカー | 積水マテリアルソリューションズ | 型番 | J5303T |
|---|---|---|---|
| 材質 | LLDPE | 容量 | 30L |
| サイズ(mm) | 500×600×0.03 | 入数 | 30枚 |
| 透明袋 | |||
| 環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/19 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA995AD-42です。
