品番 : EA995AD-49
品名 : 90L ごみ袋(半透明/20枚)
仕様
| メーカー | 積水マテリアルソリューションズ | 型番 | J5902HT |
|---|---|---|---|
| 材質 | LLDPE | 容量 | 90L |
| サイズ(mm) | 900×1000×0.05 | 入数 | 20枚 |
| 半透明袋 | |||
| 環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 179 (2026/11/19 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA995AD-47です
