詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-46

品名 : 30L ごみ袋(半透明/30枚)

仕様

メーカー 積水マテリアルソリューションズ 型番 J5303HT
材質 LLDPE 容量 30L
サイズ(mm) 500×600×0.03 入数 30枚
半透明袋
環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

565 円(税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/11/19 00:48現在)

商品入数 30 販売単位 袋
カタログページ 2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-41 30L ごみ袋(透明/30枚)
EA995AD-42 45L ごみ袋(透明/30枚)
EA995AD-43 70L ごみ袋(透明/30枚)
EA995AD-44 90L ごみ袋(透明/20枚)
EA995AD-46 30L ごみ袋(半透明/30枚)
EA995AD-47 45L ごみ袋(半透明/30枚)
EA995AD-48 70L ごみ袋(半透明/30枚)
EA995AD-49 90L ごみ袋(半透明/20枚)
ウェブカタログ画像
画像はEA995AD-47です。
  • 画像はEA995AD-47です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top