詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-416B

品名 : 280x410mm ポリ袋(100枚)

仕様

サイズ(mm) 280×410 厚み(mm) 0.03
入数(枚) 100 材質 LDPE
透明袋
追加説明
アイコン
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 20:38現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 2124ページ
バリエーション一覧
EA995AD-81B 70x100mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-82B 80x120mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-83B 80x150mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-84B 90x170mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-85B 100x190mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-86B 100x210mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-87B 120x230mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-88B 130x250mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-411B 150x250mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-412B 180x270mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-413B 200x300mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-414B 230x340mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-415B 260x380mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-416B 280x410mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-417B 300x450mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-418B 340x480mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-419B 360x500mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-420B 380x530mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-421B 400x550mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-422B 460x600mm ポリ袋(100枚)
EA995AD-81 70x100mm ポリ袋(2000枚)
EA995AD-82 80x120mm ポリ袋(2000枚)
EA995AD-83 80x150mm ポリ袋(2000枚)
EA995AD-84 90x170mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-85 100x190mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-86 100x210mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-87 120x230mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-88 130x250mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-411 150x250mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-412 180x270mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-413 200x300mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-414 230x340mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-415 260x380mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-416 280x410mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-417 300x450mm ポリ袋(1000枚)
EA995AD-418 340x480mm ポリ袋(500枚)
EA995AD-419 360x500mm ポリ袋(500枚)
EA995AD-420 380x530mm ポリ袋(500枚)
EA995AD-421 400x550mm ポリ袋(500枚)
EA995AD-422 460x600mm ポリ袋(500枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
※画像はEA995AD-84Bです。
  • ※100枚入\n※画像はEA995AD-84Bです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top