品番 : EA995AD-82
品名 : 80x120mm ポリ袋(2000枚)
仕様
| サイズ(mm) | 80×120 | 厚み(mm) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 2000 | 重量 | 1.2kg |
| 材質 | LDPE | ||
| 透明袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 2000 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
100枚入×20袋
