品番 : EA995AD-85
品名 : 100x190mm ポリ袋(1000枚)
仕様
| サイズ(mm) | 100×190 | 厚み(mm) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 1000 | 重量 | 1.1kg |
| 材質 | LDPE | ||
| 透明袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
100枚入×10袋
