品番 : EA997RB-601
品名 : 300x 300m/13.5mm 導電性マット(連結式/緑)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-009-178-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | TPO樹脂、導電材 | ||
| マット表面は格子形状になっているので、スリップを防ぎ、転倒防止効果があります。 | |||
| サイズ | 300×300mm | 厚み | 13.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
