詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-604

品名 : 75x300mm [EA997RB-601用]中ふち(雌)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-009-194-1
用途 EA997RB-601用中ふち 材質 TPO樹脂、導電材
マット表面は格子形状になっているので、スリップを防ぎ、転倒防止効果があります。
サイズ 75×300mm 厚み 13.5mm
接続 メス
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA997RB-600 750x1050m/13.5mm 導電性マット(連結式/緑)
EA997RB-601 300x 300m/13.5mm 導電性マット(連結式/緑)
EA997RB-602 75x 75mm [EA997RB-601用]角ふち
EA997RB-603 75x300mm [EA997RB-601用]中ふち(雄)
EA997RB-604 75x300mm [EA997RB-601用]中ふち(雌)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top