品番 : EA997RB-603
品名 : 75x300mm [EA997RB-601用]中ふち(雄)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-009-193-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA997RB-601用中ふち | 材質 | TPO樹脂、導電材 |
| マット表面は格子形状になっているので、スリップを防ぎ、転倒防止効果があります。 | |||
| サイズ | 75×300mm | 厚み | 13.5mm |
| 接続 | オス | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
