詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-53

品名 : 300x 300mm 連結マット(灰)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-064-176-7
マット
カラー グレー 材質 塩化ビニール
サイズ 300×300×13.5mm 重量 約495g
入数は1枚入りです。
水気が多い所に最適です。
プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに。
抗菌剤入り
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/02 14:58現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA997RJ-51 300x 300mm 連結マット(緑)
EA997RJ-52 300x 300mm 連結マット(青)
EA997RJ-53 300x 300mm 連結マット(灰)
EA997RJ-57A 75x 75mm 角ふち(青)
EA997RJ-62A 75x300mm 中ふち(オス/青)
EA997RJ-67A 75x300mm 中ふち(メス/青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top