品番 : EA997RX-121
品名 : 300x300x25mm 連結マット
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-159-HK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ニューマフロス | サイズ | 300×300mm |
| 厚み | 25mm | 重量 | 453g |
| 材質 | PE | カラー | グリーン |
| ブロック内でコマを分割した造りで、荷重を分散し変形を防ぎます。 | |||
| 耐久性・耐荷重性に優れたタフな水切りマット | |||
| 広域の敷き込みに最適です。 | |||
| 屋内外対応タイプ | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.010184) | |||
| ジョイント式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/11/23 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-121 300x300x25mm 連結マット |
| EA997RX-122 75x150x25mm 中ふち(雄) |
| EA997RX-123 75x150x25mm 中ふち(雌) |
| EA997RX-124 75x 75x25mm 角ふち |
ウェブカタログ画像
拡大
