品番 : EA997RX-122
品名 : 75x150x25mm 中ふち(雄)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-159-FO |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ニューマフロス | サイズ | 150×75mm |
| 厚み | 25mm | 重量 | 62g |
| 材質 | PE | 接続 | オス |
| カラー | グリーン | ||
| 耐久性・耐荷重性に優れたタフな水切りマット | |||
| 置き敷きの場合、中ふちを付けることでより安全に使用できます。 | |||
| 屋内外対応タイプ | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.010184) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-121 300x300x25mm 連結マット |
| EA997RX-122 75x150x25mm 中ふち(雄) |
| EA997RX-123 75x150x25mm 中ふち(雌) |
| EA997RX-124 75x 75x25mm 角ふち |
ウェブカタログ画像
拡大
