詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-124

品名 : 75x 75x25mm 角ふち

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-159-FC
商品名 ニューマフロス サイズ 75×75mm
厚み 25mm 重量 27g
材質 PE カラー グリーン
耐久性・耐荷重性に優れたタフな水切りマット
屋内外対応タイプ
塩ビ不使用
防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.010184)
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/23 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2027ページ
バリエーション一覧
EA997RX-121 300x300x25mm 連結マット
EA997RX-122 75x150x25mm 中ふち(雄)
EA997RX-123 75x150x25mm 中ふち(雌)
EA997RX-124 75x 75x25mm 角ふち
ウェブカタログ画像
  • 組合わせ例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top