品番 : EA998VT-25.5
品名 : 25.5cm プロスニーカー(ハイカット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | WW-152H |
---|---|---|---|
甲部材質 | ポリウレタン合皮(PU) | ライニング | ポリエステルメッシュ |
ソール | 合成ゴム | インソール | ゴム製スポンジ・ポリエステル |
鋼鉄製先芯入り | |||
サイズ | 25.5cm | 幅 | 2E |
カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。 | |||
吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。 | |||
中敷は高密度発泡のラバースポンジを採用、柔らかく衝撃を吸収します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/19 22:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2269ページ |
代替品
![]() |
|