詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998VT-27.5

品名 : 27.5cm プロスニーカー(ハイカット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 WW-152H
甲部材質 ポリウレタン合皮(PU) ライニング ポリエステルメッシュ
ソール 合成ゴム インソール ゴム製スポンジ・ポリエステル
鋼鉄製先芯入り
サイズ 27.5cm 2E
カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。
吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。
中敷は高密度発泡のラバースポンジを採用、柔らかく衝撃を吸収します。
追加説明
カタログ価格

5,390 (税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/19 22:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2269ページ

代替品

EA998VT-27.5A
  • 品番

    EA998VT-27.5A

  • コメント

    変更点:アッパー、インソール

バリエーション一覧
EA998VT-24.5 24.5cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-25 25.0cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-25.5 25.5cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-26 26.0cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-26.5 26.5cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-27 27.0cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-27.5 27.5cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-28 28.0cm プロスニーカー(ハイカット)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top