品番 : EA998VT-28
品名 : 28.0cm プロスニーカー(ハイカット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | WW-152H |
|---|---|---|---|
| 甲部材質 | ポリウレタン合皮(PU) | ライニング | ポリエステルメッシュ |
| ソール | 合成ゴム | インソール | ゴム製スポンジ・ポリエステル |
| 鋼鉄製先芯入り | |||
| サイズ | 28.0cm | 幅 | 2E |
| カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。 | |||
| 吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。 | |||
| 中敷は高密度発泡のラバースポンジを採用、柔らかく衝撃を吸収します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
代替品
![]() |
|

