品番 : EA109GB-100
品名 : 4本組 ブラシセット(ストレート)
仕様
| セット内容 | 豚毛・ステンレス・スチール・真鍮 (4点セット) |
形状 | 直 |
|---|---|---|---|
| 豚毛ブラシ | ブラシサイズ:9×60mm 毛丈:約15mm 全長:215mm |
ステンレスブラシ | ブラシサイズ:14×60mm 線径:0.15mm 毛丈:約15mm 全長:215mm |
| スチールブラシ | ブラシサイズ:14×60mm 線径:0.2mm 毛丈:約15mm 全長:215mm |
真鍮ブラシ | ブラシサイズ:14×60mm 線径:0.15mm 毛丈:約15mm 全長:210mm |
| 豚毛ブラシは錆びにくく、簡単な汚れやほこり払いに最適 | |||
| ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。 | |||
| スチールはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適 | |||
| 真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GB-100 4本組 ブラシセット(ストレート) |
| EA109GB-200 4本組 ブラシセット(先曲り) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109GB-2 : 215mm ブラシ(豚毛製/直) |
| セット商品 | EA109GC-2 : 215mm ブラシ(ステンレス製/直) |
| セット商品 | EA109GD-2 : 215mm ブラシ(スチール製/直) |
| セット商品 | EA109GE-2 : 210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直) |
ウェブカタログ画像
拡大
