詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GB-200

品名 : 4本組 ブラシセット(先曲り)

仕様

セット内容 豚毛・ステンレス・スチール・真鍮
(4点セット)
形状 曲
豚毛ブラシ ブラシサイズ:9×80mm
毛丈:約15mm
全長:225mm
ステンレスブラシ ブラシサイズ:19×80mm
線径:0.15mm
毛丈:約15mm
全長:225mm
スチールブラシ ブラシサイズ:19×80mm
線径:0.2mm
毛丈:約15mm
全長:225mm
真鍮ブラシ ブラシサイズ:19×80mm
線径:0.15mm
毛丈:約15mm
全長:225mm
豚毛ブラシは錆びにくく、簡単な汚れやほこり払いに最適
ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109GB-100 4本組 ブラシセット(ストレート)
EA109GB-200 4本組 ブラシセット(先曲り)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top