詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HG-12

品名 : 30mm ラック・ニス用刷毛

仕様

号数 10号 毛幅 30mm
毛丈 34mm 玉厚 14mm
全長 215mm 毛質
材質 毛:羊毛
柄:木
油性用
ラック・ニス用
追加説明
アイコン
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2025/12/10 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109HG-9 5本組 ラック・ニス用刷毛
EA109HG-10 15mm ラック・ニス用刷毛
EA109HG-11 24mm ラック・ニス用刷毛
EA109HG-12 30mm ラック・ニス用刷毛
EA109HG-13 40mm ラック・ニス用刷毛
EA109HG-14 50mm ラック・ニス用刷毛
EA109HG-15 60mm ラック・ニス用刷毛
EA109HG-16 70mm ラック・ニス用刷毛
EA109HG-17 85mm ラック・ニス用刷毛
EA109HG-18 95mm ラック・ニス用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top