品番 : EA109HG-17
品名 : 85mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 号数 | 35号 | 毛幅 | 85mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 38mm | 玉厚 | 15mm |
| 全長 | 240mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:羊毛 柄:木 |
||
| 油性用 | |||
| ラック・ニス用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/22 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
