品番 : EA109HG-18
品名 : 95mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 号数 | 40号 | 毛幅 | 95mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 39mm | 玉厚 | 15mm |
| 全長 | 250mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:羊毛 柄:木 |
||
| 油性用 | |||
| ラック・ニス用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/24 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
