品番 : EA109HG-9
品名 : 5本組 ラック・ニス用刷毛
仕様
| セット内容 | 5本セット(5・8・10・15・20号) | 毛幅 | 5号:15mm 8号:24mm 10号:30mm 15号:40mm 20号:50mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 5号:32mm 8号:34mm 10号:34mm 15号:34mm 20号:35mm |
玉厚 | 5号:10mm 8号:12mm 10号:14mm 15号:14mm 20号:14mm |
| 全長 | 5号:210mm 8号:210mm 10号:215mm 15号:220mm 20号:225mm |
毛質 | 軟 |
| 油性用 | |||
| ラック・ニス用 | |||
| 羊毛 | |||
| 木柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/24 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
