詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-72

品名 : 2号 並白文字筆(羊毛)

カタログ訂正

25/11/27 (誤)山羊毛→(正)羊毛 (No.56、57 9046)

仕様

サイズ 2号 毛丈 27mm
毛幅 5.6mm 全長 200mm
油性用
羊毛
ペンキ用の筆
気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。
柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/15 13:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MJ-71 1号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-72 2号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-73 3号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-74 4号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-75 5号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-76 6号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-77 7号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-78 8号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-79 9号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-80 10号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-81 11号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-82 12号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-83 13号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-84 14号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-85 15号 並白文字筆(羊毛)
EA109MJ-86 16号 並白文字筆(羊毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top