品番 : EA109MJ-73
品名 : 3号 並白文字筆(羊毛)
カタログ訂正
25/11/27 (誤)山羊毛→(正)羊毛 (No.56、57 9046)
仕様
| サイズ | 3号 | 毛丈 | 29mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 6.3mm | 全長 | 210mm |
| 油性用 | |||
| 羊毛 | |||
| ペンキ用の筆 | |||
| 気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。 | |||
| 柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/10/05 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
