品番 : EA109MJ-84
品名 : 14号 並白文字筆(山羊毛)
仕様
サイズ | 14号 | 毛丈 | 55mm |
---|---|---|---|
毛幅 | 11.3mm | 全長 | 240mm |
油性用 | |||
山羊毛 | |||
ペンキ用の筆 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/13 03:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0144ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)