品番 : EA109MJ-83
品名 : 13号 並白文字筆(山羊毛)
仕様
サイズ | 13号 | 毛丈 | 52mm |
---|---|---|---|
毛幅 | 10.9mm | 全長 | 240mm |
油性用 | |||
山羊毛 | |||
ペンキ用の筆 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/13 03:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0144ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)