品番 : EA109ST-3
品名 : 12.7x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
仕様
| ブラシ径 | φ12.7mm | ブラシ長 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 380mm | ブラシ材質 | ステンレス |
| 柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/13 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA109ST-6です。
