詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ST-5

品名 : 19.0x380mm チューブブラシ(ステンレス製)

仕様

ブラシ径 φ19.0mm ブラシ長 76mm
全長 380mm ブラシ材質 ステンレス
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます
シングルねじり、シングルステム型
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/06/29 09:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109ST-1 6.3x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109ST-2 9.5x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109ST-3 12.7x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109ST-4 15.8x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109ST-5 19.0x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109ST-6 22.2x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109ST-7 25.4x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109ST-8 31.7x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109ST-9 38.1x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA109ST-6です。
  • 画像はEA109ST-6です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top