品番 : EA109ST-6
品名 : 22.2x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
仕様
| ブラシ径 | φ22.2mm | ブラシ長 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 380mm | ブラシ材質 | ステンレス |
| 柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/28 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
