品番 : EA109ST-8
品名 : 31.7x380mm チューブブラシ(ステンレス製)
仕様
ブラシ径 | φ31.7mm | ブラシ長 | 76mm |
---|---|---|---|
全長 | 380mm | ブラシ材質 | ステンレス |
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます | |||
シングルねじり、シングルステム型 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/02 21:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA109ST-6です。