品番 : EA110A-30
品名 : [R32R410A]チャージ便利キット(ヒートポンプ用)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP7300-KIT |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.1~5.3 圧力計:-0.1~5.3 |
セット内容 | ・5/16” 100cmホース×3本 ・5/16”コントロールバルブ ・5/16”ボンベアダプター ・ホースパッキン×12個 ・ムシ押し×6個 ・バルブコア回し ・シールキャップ×6個 ・1/4”銅リング×10個 ・ボンベアダプター用パッキン×6個 ・バキュームグリス×1個 ・バルブコア×6個 |
| ゲージ径 | φ68mm | 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
| ボールバルブ | 雄5/16”×雌5/16”・雄5/16”×雄5/16” | ケースサイズ | 350×310×110mm |
| 重量 | 2.8kg | ||
| ヒートポンプ仕様 | |||
| ゲージはゼロ調整ねじ付 | |||
| ケース付 | |||
| R410A用 | |||
| 適確で安全・スピーディーな作業をバックアップするマニホールドゲージ | |||
| 追加説明 |
●サブ写真はモデルチェンジ前の商品です(2008/10/31) |
|---|
| カタログ価格 |
58,200 円(税抜)/ 64,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
