品番 : EA115GG-11
品名 : 95mm ブラシ(ナイロン製)
柔らかい堆積物の除去に
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | ||
|---|---|---|---|
| EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 適応パイプ内径(mm) | 95 | 接続ねじ | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0052ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
