品番 : EA115GG-2
品名 : 38mm ブラシ(ナイロン製)
柔らかい堆積物の除去に
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 接続ネジ | 1/2” |
|---|---|---|---|
| EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 適応パイプ内径(mm) | 38 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/13 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
