詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GG-7

品名 : 70mm ブラシ(ナイロン製)

柔らかい堆積物の除去に

仕様

ブラシ材質 ナイロン
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
適応パイプ内径(mm) 70 接続ねじ 1/2”
追加説明
カタログ価格

4,180 (税抜)/ 4,598 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/06 18:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA115GG-1 32mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-2 38mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-3 45mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-4 51mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-5 57mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-6 64mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-7 70mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-8 76mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-9 83mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-10 89mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-11 95mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GG-12 102mm ブラシ(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top