品番 : EA115GG-9
品名 : 83mm ブラシ(ナイロン製)
柔らかい堆積物の除去に
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | ||
---|---|---|---|
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
適応パイプ内径(mm) | 83 | 接続ねじ | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/02 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0053ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)