品番 : EA115GG-61
品名 : 32mm フレックス砥石
ストレートのスケールパイプの研磨、清掃に
仕様
| 材質 | ナイロン | 接続ねじ | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ内径 | 32mm(1.1/4”) | 全長 | 約140mm |
| 砥石長 | 約75mm | ||
| EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| パイプ内研磨用 | |||
| #180シリコンカーバイト付 | |||
| 必ず水と併用して下さい。 | |||
| ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に | |||
| ストレートスチールパイプ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/02 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
