詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GG-66

品名 : 64mm フレックス砥石

ストレートのスケールパイプの研磨、清掃に

仕様

材質 ナイロン
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
ストレートスチールパイプ用
パイプ内研磨用
#180シリコンカーバイト付
必ず水と併用して下さい。
接続ねじ 1/2”-12 適応パイプ内径 64mm(2.1/2”)
全長 約150mm 砥石長 約75mm
ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に
追加説明
カタログ価格

25,700 (税抜)/ 28,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/07 10:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA115GG-61 32mm フレックス砥石
EA115GG-62 38mm フレックス砥石
EA115GG-63 45mm フレックス砥石
EA115GG-64 51mm フレックス砥石
EA115GG-65 57mm フレックス砥石
EA115GG-66 64mm フレックス砥石
EA115GG-67 70mm フレックス砥石
EA115GG-68 76mm フレックス砥石
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top