品番 : EA115GG-67
品名 : 70mm フレックス砥石
軽~中程度のスケール除去と内面研磨に
仕様
| 材質 | ナイロン | 接続ねじ | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ内径 | 70mm(2.3/4”) | 全長 | 約150mm |
| 砥石長 | 約75mm | ||
| ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に ※研磨の差異は必ず水を併用して下さい。 |
|||
| #180シリコンカーバイト付 | |||
| 接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115GA-32A : 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
