品番 : EA115GG-68
品名 : 76mm フレックス砥石
ストレートのスケールパイプの研磨、清掃に
仕様
| 材質 | ナイロン | ||
|---|---|---|---|
| EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| ストレートスチールパイプ用 | |||
| パイプ内研磨用 | |||
| #180シリコンカーバイト付 | |||
| 必ず水と併用して下さい。 | |||
| 接続ねじ | 1/2”-12 | 適応パイプ内径 | 76mm(3”) |
| 全長 | 約150mm | 砥石長 | 約75mm |
| ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
