品番 : EA124LA-67
品名 : ロングスプレーノズル(8パターン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水量調節とヘッド角度の調節が可能です
仕様
全長 | 406mm | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
---|---|---|---|
スプレーパターン8種(コーン、ストリーム、ミスト、フラット、シャワー、フル、ソーカー、センター) | |||
水量調節可能 | |||
連続噴射ボタン付 | |||
ヘッド角度調整可能 | |||
ノズル部材質 | アルミ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 14:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0367ページ 2631ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-67P ロングスプレーノズル(8パターン/プラグ付) |
EA124LA-67 ロングスプレーノズル(8パターン) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |