品番 : EA124LA-67P
品名 : ロングスプレーノズル(8パターン/プラグ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
★スプレーパターン8種(コーン、ストリーム、ミスト、 フラット、シャワー、フル、ソーカー、センター) | |||
水量調節可能 | |||
連続噴射ボタン付 | |||
接続ねじ | 3/4”NHメス | 全長 | 406mm |
---|---|---|---|
ヘッド角度調整可能 | |||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0367ページ 2631ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-67P ロングスプレーノズル(8パターン/プラグ付) |
EA124LA-67 ロングスプレーノズル(8パターン) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
拡大