品番 : EA125FC-16
品名 : 14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
仕様
| 材質 | フッ素樹脂(PTFE) | 最高使用温度 | 260℃ |
|---|---|---|---|
| 外径×内径 | 16×14mm | 長さ | 2m |
| 使用圧力(常温時) | 0.5MPa | 特徴 | 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。 |
| 重量 | 207g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/07 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1023ページ 1403ページ | ||||
