品番 : EA125FC-6
品名 : 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
仕様
材質 | フッ素樹脂(PTFE) | 最高使用温度 | 260℃ |
---|---|---|---|
外径×内径 | 6×5mm | 長さ | 2m |
使用圧力(常温時) | 0.65MPa | 特徴 | 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。 |
重量 | 37.95g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/05/03 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1064ページ 1453ページ |