詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FC-5B

品名 : 4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

仕様

材質 フッ素樹脂(PTFE) 最高使用温度 260℃
外径×内径 5×4mm 長さ 10m
使用圧力(常温時) 0.8MPa 特徴 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
重量 155.25g
追加説明
カタログ価格

5,510 (税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/07 03:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1023ページ 1403ページ
バリエーション一覧
EA125FC-4 3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-4A 3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-4B 3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-5 4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-5A 4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-5B 4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-6 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-6A 5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-6B 5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-8 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-8A 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-8B 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-10 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-10A 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-10B 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-16 14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-16A 14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FC-16B 14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
ウェブカタログ画像
※画像はEA125FC-6Bです。商品により長さ、チューブ径が異なります。
  • ※画像はEA125FC-6Bです。商品により長さ、チューブ径が異なります。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top