品番 : EA125FC-8A
品名 : 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
仕様
| 材質 | フッ素樹脂(PTFE) | 最高使用温度 | 260℃ |
|---|---|---|---|
| 外径×内径 | 8×6mm | 長さ | 5m |
| 使用圧力(常温時) | 1.1MPa | 特徴 | 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。 |
| 重量 | 241.75g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/04/07 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1023ページ 1403ページ | ||||
