品番 : EA141AD-281
品名 : R1/8"xNPT1/8" 変換六角ニップル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NT-7311 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/8”×NPT1/8” | 内径 | 5mm |
| 六角対辺 | 12mm | 全長 | 22mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | SUS304 | ||
| ねじを締めやすく加工されたニップル | |||
| ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
