詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-284

品名 : R1/2"xNPT1/2" 変換六角ニップル(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NT-7344
ねじ径 R1/2”×NPT1/2” 内径 12mm
六角対辺 24mm 全長 46mm
使用圧力 6.9MPa以下 使用温度範囲 -50℃~150℃
材質 SUS304
ねじを締めやすく加工されたニップル
ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用
六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。
追加説明
カタログ価格

3,170 (税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/23 13:01現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA141AD-281 R1/8"xNPT1/8" 変換六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-282 R1/4"xNPT1/4" 変換六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-283 R3/8"xNPT3/8" 変換六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-284 R1/2"xNPT1/2" 変換六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-285 R3/4"xNPT3/4" 変換六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-286 R 1"xNPT 1" 変換六角ニップル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top