品番 : EA141AD-283
品名 : R3/8"xNPT3/8" 変換六角ニップル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NT-7333 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/8”×NPT3/8” | 内径 | 9mm |
| 六角対辺 | 19mm | 全長 | 35mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | SUS304 | ||
| ねじを締めやすく加工されたニップル | |||
| ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
